NIEDAX - Stielausleger mittelschwer 1,2kN 73X205mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170449
Länge - 205 mm
Breite - 20 mm
Höhe - 73 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339170449
Sonepar Artikelnummer
120383848
Hersteller Artikelnummer
170449
Hersteller Typ
KTUM 200
Hersteller Artikel Nr.:
170449
Länge:
205 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
73 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 200 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1200 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.310 kg


