NIEDAX - Stoßstellenabdeckung, 53x15 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064216
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 50 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 15 mm
Ausführung - Oberteilschnittkaschierung
Form - symmetrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126064216
Sonepar Artikelnummer
120564524
Hersteller Artikelnummer
064216
Hersteller Typ
SFK50.3
Hersteller Artikel Nr.:
064216
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
50 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
15 mm
Ausführung:
Oberteilschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Oberteilbreite:
52 mm
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Einsatztemperatur:
-30 .. 85 °C
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.003 kg


