NIEDAX - Stoßstellenabdeckung, 70x20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 062076
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 69 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 17.5 mm
Ausführung - Oberteilschnittkaschierung
Form - symmetrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126062076
Sonepar Artikelnummer
120564527
Hersteller Artikelnummer
062076
Hersteller Typ
SFK70.1
Hersteller Artikel Nr.:
062076
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
69 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
17.5 mm
Ausführung:
Oberteilschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Farbe:
grau
Oberteilbreite:
70 mm
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA)
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Einsatztemperatur:
-30 .. 85 °C
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.003 kg


