NIEDAX - Stoßstellenabdeckung, Breite 110 mm, Umkantung 12,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 348507
Breite des Leitungsführungskanals - 110 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 60 mm
Bauform - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126348507
Sonepar Artikelnummer
120564878
Hersteller Artikelnummer
348507
Hersteller Typ
SVO110.8
Hersteller Artikel Nr.:
348507
Breite des Leitungsführungskanals:
110 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
60 mm
Bauform:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.007 kg


