NIEDAX - Stoßstellenabdeckung, Breite 130 mm, Umkantung 16 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 346473
Breite des Leitungsführungskanals - 130 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 60 mm
Bauform - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126346473
Sonepar Artikelnummer
120564880
Hersteller Artikelnummer
346473
Hersteller Typ
SVO130.3
Hersteller Artikel Nr.:
346473
Breite des Leitungsführungskanals:
130 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
60 mm
Bauform:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.009 kg


