NIEDAX - Stoßstellenabdeckung, Breite 190 mm, Umkantung 17 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 048599
Breite des Leitungsführungskanals - 190 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 60 mm
Bauform - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126048599
Sonepar Artikelnummer
120564887
Hersteller Artikelnummer
048599
Hersteller Typ
SVO190.1
Hersteller Artikel Nr.:
048599
Breite des Leitungsführungskanals:
190 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
60 mm
Bauform:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Nein
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.012 kg


