NIEDAX - Stoßstellenabdeckung, Breite 60 mm, Umkantung 12,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 048681
Breite des Leitungsführungskanals - 60 mm
Bauform - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126048681
Sonepar Artikelnummer
120564897
Hersteller Artikelnummer
048681
Hersteller Typ
SVO60.6
Hersteller Artikel Nr.:
048681
Breite des Leitungsführungskanals:
60 mm
Bauform:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.005 kg


