NIEDAX - Stoßstellenabdeckung, Breite 60 mm, Umkantung 12,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 348682
Breite des Leitungsführungskanals - 60 mm
Bauform - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126348682
Sonepar Artikelnummer
120564898
Hersteller Artikelnummer
348682
Hersteller Typ
SVO60.8
Hersteller Artikel Nr.:
348682
Breite des Leitungsführungskanals:
60 mm
Bauform:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.005 kg


