NIEDAX - Stoßstellenabdeckung, Breite 90 mm, Umkantung 12,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 048674
Breite des Leitungsführungskanals - 90 mm
Bauform - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126048674
Sonepar Artikelnummer
120564899
Hersteller Artikelnummer
048674
Hersteller Typ
SVO90.1
Hersteller Artikel Nr.:
048674
Breite des Leitungsführungskanals:
90 mm
Bauform:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Nein
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.006 kg


