NIEDAX - Stoßstellenabdeckung, Deckelöffnung 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 056273
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 66 mm
Ausführung - Oberteilschnittkaschierung
Form - symmetrisch
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126056273
Sonepar Artikelnummer
120558390
Hersteller Artikelnummer
056273
Hersteller Typ
BSVA80.3
Hersteller Artikel Nr.:
056273
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
66 mm
Ausführung:
Oberteilschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Oberteilbreite:
80 mm
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA)
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.009 kg


