NIEDAX - Stoßstellenabdeckung, Höhe 35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 062489
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 35 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 30 mm
Ausführung - Oberteilschnittkaschierung
Form - symmetrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126062489
Sonepar Artikelnummer
120558251
Hersteller Artikelnummer
062489
Hersteller Typ
BDKV35.3
Hersteller Artikel Nr.:
062489
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
35 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
30 mm
Ausführung:
Oberteilschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Oberteilbreite:
35 mm
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.002 kg


