NIEDAX - Stoßstellenabdeckung, Höhe 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 062427
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 50 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 40 mm
Ausführung - Oberteilschnittkaschierung
Form - symmetrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126062427
Sonepar Artikelnummer
120558254
Hersteller Artikelnummer
062427
Hersteller Typ
BDKV50.6
Hersteller Artikel Nr.:
062427
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
50 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
40 mm
Ausführung:
Oberteilschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Oberteilbreite:
50 mm
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.003 kg


