Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Stoßstellenverbinder, 111x300 mm

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Stoßstellenverbinder, 111x300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 070459

  • Geeignet für Gitterrinne - Nein

  • Geeignet für Kabelleiter - Nein

  • Geeignet für Kabelrinne - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339070459

Sonepar Artikelnummer

120564355

Hersteller Artikelnummer

070459

Hersteller Typ

RVV 110 F

Hersteller Artikel Nr.:

070459

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Niedax RVV 110 F Stoßstellenverbinder, 111×300 mm, feuerverzinkt (70459). Wie RVV 110, mit verstärkter feuerverzinkter Oberfläche für Außen- und Feuchtraumeinsatz.