NIEDAX - Stoßstellenverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 346707
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - Nein
Gelenkverbinder vertikal - Nein
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339346707
Sonepar Artikelnummer
120400623
Hersteller Artikelnummer
346707
Hersteller Typ
KLVB 60/4
Hersteller Artikel Nr.:
346707
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
Nein
Gelenkverbinder vertikal:
Nein
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 .. 600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
60 mm
Länge:
110 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.274 kg


