NIEDAX - Stoßstellenverbinder, Breite 74 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 516209
Breite des Leitungsführungskanals - 16 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 16 mm
Bauform - sonstige
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339516209
Sonepar Artikelnummer
120561827
Hersteller Artikelnummer
516209
Hersteller Typ
LST 16.016
Hersteller Artikel Nr.:
516209
Breite des Leitungsführungskanals:
16 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
16 mm
Bauform:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.006 kg


