NIEDAX - Stoßstellenverbinder, Breite 74 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 516407
Breite des Leitungsführungskanals - 26 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 30 mm
Bauform - sonstige
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339516407
Sonepar Artikelnummer
120561829
Hersteller Artikelnummer
516407
Hersteller Typ
LST 26.030
Hersteller Artikel Nr.:
516407
Breite des Leitungsführungskanals:
26 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
30 mm
Bauform:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.013 kg


