NIEDAX - Stoßstellenverbinder, einstückig, U-förmig, 99x97mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 273607
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - Nein
Gelenkverbinder vertikal - Nein
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339273607
Sonepar Artikelnummer
120493333
Hersteller Artikelnummer
273607
Hersteller Typ
RV 110.100
Hersteller Artikel Nr.:
273607
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
Nein
Gelenkverbinder vertikal:
Nein
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
110 mm
Länge:
97 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.238 kg


