NIEDAX - Stoßstellenverbinder, Höhe 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 906758
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - Nein
Gelenkverbinder vertikal - Nein
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339906758
Sonepar Artikelnummer
120409909
Hersteller Artikelnummer
906758
Hersteller Typ
KSV 100 S
Hersteller Artikel Nr.:
906758
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
Nein
Gelenkverbinder vertikal:
Nein
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 .. 600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
100 mm
Länge:
150 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.264 kg


