NIEDAX - Stoßstellenverbinder mit Flachstecker 6,3 mm, Breite 74 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 516704
Breite des Leitungsführungskanals - 16 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 16 mm
Bauform - sonstige
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339516704
Sonepar Artikelnummer
120561835
Hersteller Artikelnummer
516704
Hersteller Typ
LSTA 16.016
Hersteller Artikel Nr.:
516704
Breite des Leitungsführungskanals:
16 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
16 mm
Bauform:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.008 kg


