NIEDAX - Stoßstellenverbinder mit Flachstecker 6,3 mm, Höhe 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 516667
Höhe des Leitungsführungskanals - 100 mm
Bauform - sonstige
Werkstoff - Stahl
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339516667
Sonepar Artikelnummer
120561825
Hersteller Artikelnummer
516667
Hersteller Typ
LST 100
Hersteller Artikel Nr.:
516667
Höhe des Leitungsführungskanals:
100 mm
Bauform:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.046 kg


