NIEDAX - Stoßstellenverbinder mit Flachstecker 6,3 mm, Höhe 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 524143
Höhe des Leitungsführungskanals - 100 mm
Bauform - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339524143
Sonepar Artikelnummer
120561826
Hersteller Artikelnummer
524143
Hersteller Typ
LST 100 E3
Hersteller Artikel Nr.:
524143
Höhe des Leitungsführungskanals:
100 mm
Bauform:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.049 kg


