NIEDAX - Stoßstellenverbinder mit Flachstecker 6,3 mm, Höhe 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 516506
Höhe des Leitungsführungskanals - 40 mm
Bauform - sonstige
Werkstoff - Stahl
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4013339516506
Sonepar Artikelnummer
120561830
Hersteller Artikelnummer
516506
Hersteller Typ
LST 40
Hersteller Artikel Nr.:
516506
Höhe des Leitungsführungskanals:
40 mm
Bauform:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.018 kg


