NIEDAX - Stoßstellenverbinder mit Flachstecker 6,3 mm, Höhe 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 524006
Höhe des Leitungsführungskanals - 40 mm
Bauform - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339524006
Sonepar Artikelnummer
120561831
Hersteller Artikelnummer
524006
Hersteller Typ
LST 40 E3
Hersteller Artikel Nr.:
524006
Höhe des Leitungsführungskanals:
40 mm
Bauform:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.019 kg


