NIEDAX - Stoßstellenverbinder mit Flachstecker 6,3 mm, Höhe 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 524105
Höhe des Leitungsführungskanals - 60 mm
Bauform - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339524105
Sonepar Artikelnummer
120383869
Hersteller Artikelnummer
524105
Hersteller Typ
LST 60 E3
Hersteller Artikel Nr.:
524105
Höhe des Leitungsführungskanals:
60 mm
Bauform:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.030 kg


