NIEDAX - Stoßstellenverbinder mit Flachstecker 6,3 mm, Höhe 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 516605
Höhe des Leitungsführungskanals - 60 mm
Bauform - sonstige
Werkstoff - Stahl
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4013339516605
Sonepar Artikelnummer
120561832
Hersteller Artikelnummer
516605
Hersteller Typ
LST 60
Hersteller Artikel Nr.:
516605
Höhe des Leitungsführungskanals:
60 mm
Bauform:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.027 kg


