NIEDAX - Stoßstellenverbinder mit Flachstecker 6,3 mm, Höhe 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 524129
Höhe des Leitungsführungskanals - 80 mm
Bauform - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339524129
Sonepar Artikelnummer
120561834
Hersteller Artikelnummer
524129
Hersteller Typ
LST 80 E3
Hersteller Artikel Nr.:
524129
Höhe des Leitungsführungskanals:
80 mm
Bauform:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.038 kg


