NIEDAX - Stoßstellenverbinder, Tiefe 66 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057294
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 105 .. 130 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 66 mm
Bauform - Kupplung
Ausführung - symmetrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126057294
Sonepar Artikelnummer
120558388
Hersteller Artikelnummer
057294
Hersteller Typ
BSV65
Hersteller Artikel Nr.:
057294
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
105 .. 130 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
66 mm
Bauform:
Kupplung
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Mit Potentialausgleich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.011 kg


