NIEDAX - Stütze, asymmetrisch, geschlossen, Rechteckrohr, ungelocht,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141890
Länge - 100 mm
Breite - 100 mm
Höhe - 108 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339141890
Sonepar Artikelnummer
120563851
Hersteller Artikelnummer
141890
Hersteller Typ
RSSTAU 108.100 V
Hersteller Artikel Nr.:
141890
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
108 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.870 kg


