NIEDAX - Stütze, asymmetrisch, geschlossen, Rechteckrohr, ungelocht,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141951
Länge - 600 mm
Breite - 600 mm
Höhe - 108 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339141951
Sonepar Artikelnummer
120563856
Hersteller Artikelnummer
141951
Hersteller Typ
RSSTAU 108.600 V
Hersteller Artikel Nr.:
141951
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
108 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.759 kg


