NIEDAX - Stütze, asymmetrisch, geschlossen, ungelocht, 108x292 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924325
Höhe - 108 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339924325
Sonepar Artikelnummer
120563847
Hersteller Artikelnummer
924325
Hersteller Typ
RSSTAA 108.300
Hersteller Artikel Nr.:
924325
Höhe:
108 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Stütze, asymmetrisch, geschlossen, ungelocht, für die mittige Anordnung der Kabelrinnen über bodennah verlegte Rohre der begehbaren Kabelrinnen, bestehend aus einem horizontalen Stahlrohr und einem vertikal Stahlrohr. für begehbare Kabelrinnen: RSUS. RSBS. RSQLS. Abmessung (ca. Maße) Auflagehöhe H: 108 mm. Auflagebreite B: 292 mm. horizontales Stahlrohr: 40 x 20 x 2 mm. vertikales Stahlrohr: 40 x 40 x 2 mm. Werkstoff: Stahl, feuerverz. nach DIN EN ISO 1461


