NIEDAX - Stütze, asymmetrisch, geschlossen, ungelocht, 108x492 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924363
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73089059
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339924363
Sonepar Artikelnummer
120563849
Hersteller Artikelnummer
924363
Hersteller Typ
RSSTAA 108.500
Hersteller Artikel Nr.:
924363
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Stütze, asymmetrisch, geschlossen, ungelocht, für die mittige Anordnung der Kabelrinnen über bodennah verlegte Rohre der begehbaren Kabelrinnen, bestehend aus einem horizontalen Stahlrohr und einem vertikal Stahlrohr. Aus statischen Gründen empfehlen wir den Einsatz des Stützrohres RSSTAAS 88, bitte gesondert bestellen. für begehbare Kabelrinnen: RSUS. RSBS. RSQLS. Abmessung (ca. Maße) Auflagehöhe H: 108 mm. Auflagebreite B: 492 mm. horizontales Stahlrohr: 40 x 20 x 2 mm. vertikales Stahlrohr: 40 x 40 x 2 mm. Werkstoff: Stahl, feuerverz. nach DIN EN ISO 1461


