Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - T-Abgang, rechts, 60x300 mm, mit gelochten Seitenholmen

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 292301

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 1140 mm

  • Innenradius - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339292301

Sonepar Artikelnummer

120561177

Hersteller Artikelnummer

292301

Hersteller Typ

KLAR 60.303

Hersteller Artikel Nr.:

292301

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

1140 mm

Innenradius:

500 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Kabelleiter-Abgangsbreite:

300 mm

Ausführung symmetrisch:

Ja

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

5.825 kg

T-Abgang, rechts, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit eingenieteten Sprossen aus C-Profilen mit 11 mm Schlitzweite, zur Herstellung von T-Verbindungen die von der Hauptrichtung aus gesehen rechts den Abgang haben. Stoßstellenverbinder KSV 60.. bitte separat bestellen. Passende Bügelschellen (BA.. und BAK.. sowie B.. und BK...). für Kabelleiter : KL 60.. Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 300 mm Länge in Hauptrichtung : 840 mm + B Länge in Abgangsrichtung : 645 mm + B Innenholmradius R : 500 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346