NIEDAX - T-Abzweigstück mit ungelochten Seitenholmen 60x102mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 226801
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 100 mm
Innenradius - 138 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013339226801
Sonepar Artikelnummer
120383925
Hersteller Artikelnummer
226801
Hersteller Typ
RTA 60.100
Hersteller Artikel Nr.:
226801
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
100 mm
Innenradius:
138 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
NATO-Lochbild:
Nein
Für Verbindung mit Schrauben:
Ja
Für schraubenlose Verbindung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.746 kg


