NIEDAX - T-Stück, 100x200 mm, mit gelochten Seitenholmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 903801
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 1490 mm
Innenradius - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339903801
Sonepar Artikelnummer
120561308
Hersteller Artikelnummer
903801
Hersteller Typ
KLT 100.203
Hersteller Artikel Nr.:
903801
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
1490 mm
Innenradius:
500 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Kabelleiter-Abgangsbreite:
200 mm
Ausführung symmetrisch:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
8.699 kg


