NIEDAX - T-Stück, 100x300 mm, mit gelochten Seitenholmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 903818
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 1590 mm
Innenradius - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339903818
Sonepar Artikelnummer
120561310
Hersteller Artikelnummer
903818
Hersteller Typ
KLT 100.303
Hersteller Artikel Nr.:
903818
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
1590 mm
Innenradius:
500 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Kabelleiter-Abgangsbreite:
300 mm
Ausführung symmetrisch:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
9.533 kg


