NIEDAX - T-Stück, 105x200 mm, rund, gesickt, ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 951482
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 105 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 1700 mm
Innenradius - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339951482
Sonepar Artikelnummer
120565600
Hersteller Artikelnummer
951482
Hersteller Typ
WSTR 105.200 E3
Hersteller Artikel Nr.:
951482
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
105 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
1700 mm
Innenradius:
500 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Kabelleiter-Abgangsbreite:
200 mm
Ausführung symmetrisch:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
13.328 kg


