NIEDAX - T-Stück, 105x300 mm, rund, gesickt, ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 949892
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 105 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 1800 mm
Innenradius - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339949892
Sonepar Artikelnummer
120565602
Hersteller Artikelnummer
949892
Hersteller Typ
WSTR 105.300
Hersteller Artikel Nr.:
949892
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
105 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
1800 mm
Innenradius:
500 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Kabelleiter-Abgangsbreite:
300 mm
Ausführung symmetrisch:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
14.230 kg


