NIEDAX - T-Stück, 150x300 mm, rund, gesickt, ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 949946
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 150 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 1800 mm
Innenradius - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339949946
Sonepar Artikelnummer
120565617
Hersteller Artikelnummer
949946
Hersteller Typ
WSTR 150.300
Hersteller Artikel Nr.:
949946
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
150 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
1800 mm
Innenradius:
500 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Kabelleiter-Abgangsbreite:
300 mm
Ausführung symmetrisch:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
16.569 kg


