NIEDAX - T-Stück 90°, 18x17,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 343625
Höhe - 18 mm
Breite - 17.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126343625
Sonepar Artikelnummer
120409627
Hersteller Artikelnummer
343625
Hersteller Typ
FT2020.3
Hersteller Artikel Nr.:
343625
Höhe:
18 mm
Breite:
17.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Abgehende Höhe:
18 mm
Abgehende Breite:
17.5 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.004 kg


