NIEDAX - T-Stück 90°, mit Bodenlochung, 105x165x66 mm, Länge 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 054538
Breite - 105 mm
Tiefe - 66 mm
Breite des Abzweigs - 105 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126054538
Sonepar Artikelnummer
120558413
Hersteller Artikelnummer
054538
Hersteller Typ
BT1058.6
Hersteller Artikel Nr.:
054538
Breite:
105 mm
Tiefe:
66 mm
Breite des Abzweigs:
105 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Oberteilbreite 1:
80 mm
Symmetrisch:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
Ja
Mit Kanalverbinder:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.380 kg


