Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - T-Stück 90°, mit Bodenlochung, 133x193x66 mm, Länge 250 mm

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - T-Stück 90°, mit Bodenlochung, 133x193x66 mm, Länge 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 054583

  • Breite - 133 mm

  • Tiefe - 66 mm

  • Breite des Abzweigs - 133 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126054583

Sonepar Artikelnummer

120558417

Hersteller Artikelnummer

054583

Hersteller Typ

BT1308.6

Hersteller Artikel Nr.:

054583

Breite:

133 mm

Tiefe:

66 mm

Breite des Abzweigs:

133 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Ausführung:

Unterteil

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Oberteilbreite 1:

80 mm

Symmetrisch:

Ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9001

Mit Schutzfolie:

Ja

Mit Kanalverbinder:

Ja

Montagelochung im Boden:

Ja

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Mit Kabelhalteklammer:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gerätekanal-T-Stück 90°, einzügig, symmetrisch, mit zwei durchgehenden Aufnahmeprofilen im Rückenteil sowie durchlaufender Perforation im Kanalrücken, einschließlich drei Kanalkupplungen KUV, Stoßstellenverbinder BSV65 zur exakten Verbindung mit dem Kanalunterteil bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T : 133 x 66 mm Haupt- und Abgangsquerschnitt Deckelöffnung : 80 mm Länge in Hauptrichtung : 250 mm Länge in Abgangsrichtung : 193 mm für Gerätekanalunterteil : BU651308.. Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : cremeweiß RAL : 9001 (ähnlich)