NIEDAX - T-Stück 90°, mit Laschen, 18x30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212389
Höhe - 18 mm
Breite - 17.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126212389
Sonepar Artikelnummer
120409630
Hersteller Artikelnummer
212389
Hersteller Typ
FT2030.6
Hersteller Artikel Nr.:
212389
Höhe:
18 mm
Breite:
17.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Abgehende Höhe:
18 mm
Abgehende Breite:
30 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


