NIEDAX - T-Stück 90°, mit Laschen, 24x40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 190625
Höhe - 24 mm
Breite - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126190625
Sonepar Artikelnummer
120409631
Hersteller Artikelnummer
190625
Hersteller Typ
FT2540.3
Hersteller Artikel Nr.:
190625
Höhe:
24 mm
Breite:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Abgehende Höhe:
24 mm
Abgehende Breite:
40 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.016 kg


