NIEDAX - T-Stück, Durchmesser 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 908165
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - offen
Außendurchmesser - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339908165
Sonepar Artikelnummer
120562383
Hersteller Artikelnummer
908165
Hersteller Typ
MIT 3090 E3
Hersteller Artikel Nr.:
908165
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
offen
Außendurchmesser:
30 mm
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73072290
Gewicht:
0.699 kg


