NIEDAX - T-Stück, Durchmesser 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 906963
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Ausführung - offen
Außendurchmesser - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339906963
Sonepar Artikelnummer
120562384
Hersteller Artikelnummer
906963
Hersteller Typ
MIT 3090 F
Hersteller Artikel Nr.:
906963
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
offen
Außendurchmesser:
30 mm
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
Stahl
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73072290


