NIEDAX - T-Stück, Durchmesser 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 908585
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - offen
Außendurchmesser - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339908585
Sonepar Artikelnummer
120562385
Hersteller Artikelnummer
908585
Hersteller Typ
MIT 6090 E3
Hersteller Artikel Nr.:
908585
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
offen
Außendurchmesser:
60 mm
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73072290
Gewicht:
3.435 kg


