NIEDAX - T-Stück, Durchmesser 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 907441
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Ausführung - offen
Außendurchmesser - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339907441
Sonepar Artikelnummer
120562386
Hersteller Artikelnummer
907441
Hersteller Typ
MIT 6090 F
Hersteller Artikel Nr.:
907441
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
offen
Außendurchmesser:
60 mm
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
Stahl
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
3.745 kg


