NIEDAX - T-Stück mit Deckel, 100x100 mm, Abgangsbreite 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 516193
Höhe - 100 mm
Breite - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339516193
Sonepar Artikelnummer
120562074
Hersteller Artikelnummer
516193
Hersteller Typ
LUT 100.100.100 W
Hersteller Artikel Nr.:
516193
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
weiß
Abgehende Höhe:
100 mm
Abgehende Breite:
100 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.117 kg


