NIEDAX - T-Stück mit Deckel, 40x40 mm, Abgangsbreite 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 792207
Höhe - 60 mm
Breite - 40 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339792207
Sonepar Artikelnummer
120562075
Hersteller Artikelnummer
792207
Hersteller Typ
LUT 40.040.040
Hersteller Artikel Nr.:
792207
Höhe:
60 mm
Breite:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Abgehende Höhe:
40 mm
Abgehende Breite:
40 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.324 kg


