NIEDAX - T-Stück mit Deckel, 40x40 mm, Abgangsbreite 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 792405
Höhe - 40 mm
Breite - 40 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339792405
Sonepar Artikelnummer
120562077
Hersteller Artikelnummer
792405
Hersteller Typ
LUT 40.040.040 W
Hersteller Artikel Nr.:
792405
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
weiß
Abgehende Höhe:
40 mm
Abgehende Breite:
40 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.337 kg


